Scotch-Brite™ CB-ZS Clean and Finishing Spazzole lamellari combinate 75 mm 45 mm P80

Codice art.: 7100093980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100093980
EAN / GTIN 54001895836522
Codice del produttore 7100093980
Numero-L L51710 695

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosso
Gambo integrale
Combinazione di tessuto non tessuto Scotch-Brite™ e materiale abrasivo
Ampiezza complessiva: 45 mm
Motivo del punto corrispondente sulle superfici metalliche

Descrizione:

La ruota combinata 3M™ è realizzata con una mescola unica di abrasivi cosparsi con ossido di alluminio e Scotch-Brite™. Le nostre ruote combinate sono progettate per una vasta gamma di finiture.

Proprietà:

Vello di fibra Scotch-Brite™ tridimensionale
Albero integrato
Pile in fibra di nylon
Corrisponde a un modello di punto su superfici metalliche
Rimozione dei difetti superficiali
Rimuove i difetti della superficie e uniforma il disegno delle linee
Il vello in fibra riduce la ruvidità delle scanalature abrasive
Coerente
Nessuna modifica della geometria del pezzo
Facile da pulire
Superficie metallicamente pulita

Nota:

Applicabile universalmente, sbavatura e finitura su tutti i materiali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello