• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch-Brite™ CG-ZR Clean & Strip Dischi 100 mm 13 mm 6 mm S XCS PN 57018

Codice art.: 7100093978
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100093978
EAN / GTIN 53134375451753
Codice del produttore 7100093978
Numero-L L51710 539

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione in pile a fibre grosse stabile ai bordi
Adatto per la rimozione delle incrostazioni
Aumento della sicurezza sul lavoro e della produttività
Massima durata in tutte le applicazioni
Ideale per lavorare su superfici ostinate

Descrizione:

Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.

Proprietà:

Struttura in vello di fibra grossa stabile ai bordi
Aumento della sicurezza e della produttività sul lavoro
Sistema 3M™ Roloc™ per un rapido cambio degli utensili

Nota:

albero flessibile o trapano
Utilizzo su smerigliatrici diritte
Rimozione di contaminazione superficiale e rivestimenti pesanti
Sverniciatura, sverniciatura, pulizia dei cordoni di saldatura
viene utilizzato radialmente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello