Scotch-Brite™ CB-ZS Clean and Finishing Spazzole lamellari combinate 75 mm 45 mm P120 PN 3770

Codice art.: 7100093977
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100093977
EAN / GTIN 54001895836546
Codice del produttore 7100093977
Numero-L L51710 214

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosso
Albero incorporato
Combinazione di fibra ottica Scotch-Brite™ e material abrasives
Ampiezza complessiva: 45 mm
Allineamento di un'immagine di Unione su superfici metalliche

Descrizione:

Questo disco è una combinazione unica di abrasivi rivestiti di ossido di alluminio e Scotch-Brite™. Sono progettati per una vasta gamma di finiture.

Proprietà:

Vello di fibra Scotch-Brite™ tridimensionale
Albero integrato
Combinazione di tessuto non tessuto Scotch-Brite™ e materiale abrasivo
Pile in fibra di nylon
Corrisponde a un modello di punto su superfici metalliche
Rimozione dei difetti superficiali
Rimuove i difetti della superficie e uniforma il disegno delle linee
Il vello in fibra riduce la ruvidità delle scanalature abrasive
Coerente
Nessuna modifica della geometria del pezzo
Facile da pulire
Superficie metallicamente pulita

Nota:

Applicabile universalmente, sbavatura e finitura su tutti i materiali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello