Scotch-Brite™ MS-ZR Clean and Finishing Spazzole lamellari Roloc™ 75 mm 35 mm Tipo T PN 9892

Codice art.: 7100093976
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100093976
EAN / GTIN 04054596207042
Codice del produttore 7100093976
Numero-L L51710 467

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Design lamellare
Fibra di nylon
Ampiezza complessiva: 889 mm
Risultati di lavoro coerenti e riproducibili

Descrizione:

Tipo di spazzola montaggio a ″T″ Roloc + che fornisce la massima conformabilità del pezzo di lavoro. Le finiture devono essere costanti e ripetibili senza alterare la geometria del pezzo di lavoro. Minerale: Talco (T) APPLICAZIONI: Pulizia non abrasiva di prodotti o finitura di metalli se in combinazione con pasta abrasiva.

Proprietà:

I gradi di densità morbida e molto fine degli abrasivi producono superfici spazzolate senza composti
Fornisce più superficie di contatto delle spazzole con setole
Fornisce continuamente abrasivo fresco per finitura consistenti e uniformi
Consente finiture decorative su metallo, legno e materiali compositi
Ottieni finiture decorative su metallo, legno e materiali compositi
Superficie del pezzo uniforme senza segni di vibrazione
Nessun intasamento
Nessuna modifica nella geometria del pezzo
Superficie metallica pura
Risparmia tempo e denaro
Privo di metalli corrosivi
Distribuzione uniforme della grana abrasiva

Nota:

Ideale per tutte le applicazioni di finitura estetica
Offre finiture spazzolate su rame, ottone, acciaio inox, alluminio e altri metalli
Per levigatura di fibre di legno, rimozione dei difetti di superfici in legno, plastica e superfici composite e rimozione del sigillante

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello