3M™ Nastro isolante in film di poliestere 56

Codice art.: 7100092040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100092040
    EAN / GTIN 04054596153653
    Codice del produttore 7100092040

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Giallo
    Elevata rigidità dielettrica
    Lunghezza complessiva: 66 m
    Ampiezza complessiva: 38 mm
    Certificazione UL® Classe B (130 °C) - e 17385 OANZ 2

    Descrizione:

    Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è un nastro isolante resistente all'umidità. Questo nastro è adatto ad applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).

    Proprietà:

    Adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione e supporto in film di poliestere per un'adesione ottimale
    Adatto come protezione della bobina e isolamento dello strato
    Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130 °C
    Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
    Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
    Tensione di rottura: 5.500 V

    Nota:

    Fissaggio dei fili di collegamento e posizionamento
    Isolamento interstrato
    Banda di copertura per bobine e condensatori
    Isolamento del nucleo e dello strato e nastratura delle estremità di piccoli trasformatori
    Avvolgimento e isolamento di bobine e fili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello