Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Particolarmente resistente alle ″segnalazioni″ e ai solventi
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 15 mm
Descrizione:
Il nastro 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere isolante, che soddisfa i requisiti relativi alle caratteristiche ignifughe della norma UL 510. È costituito da materiali che sono rappresentati in molti sistemi di isolamento riconosciuti da UL e presenta un valore nominale temperatura di UL 130°C. Offre inoltre un'eccellente resistenza allo sbandieramento e ai solventi, una buona aderenza in condizioni di bagnato, è liscio e si srotola uniformemente ed è adatto per l'uso su apparecchiature automatizzate.
Proprietà:
Spessore del film disponibile in 2 versioni: 1 mil e 2 mil
Stampabile
Resistente ai solventi senza polimerizzazione a caldo
Eccellente durata di conservazione
Proprietà ignifughe riconosciute UL
Certificato UL classe 130 °C/CSA
Elevata resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche
Ritardante di fiamma secondo UL® 510
Certificazione UL® Classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale portante: pellicola di poliestere