3M™ Nastro elettrico in PTFE 60, traslucido, con adesivo in silicone, pretagliato 19mm x 33 m - confezione 12 rotoli

Codice art.: 7100091688
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100091688
EAN / GTIN 04054596154629
Codice del produttore 7100091688
Numero-L L01310 1646

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Buona resistenza all'umidità
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Elasticità particolarmente elevata fino al 300%

Descrizione:

Il nastro isolante in film PTFE 60 3M™ è un nastro isolante con supporto in film PTFE. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso su bobine ad alta temperatura, cablaggi e condensatori dove sono richieste un'elevata resistenza dielettrica e un alto carico di rottura. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).

Proprietà:

Resistente agli agenti chimici e agli archi elettrici elevati
Adatto per l'uso con bobine, cablaggi e condensatori in condizioni di alta temperatura.
Il supporto in film PTFE consente applicazioni in cui sono richieste stabilità e contrazione minima.
Adesivo gomma-resina estremamente efficace
Ritardante di fiamma
Adatto per un intervallo di temperatura da 0 a 180 °C
Omologazione UL e conformità alla direttiva RoHS 2002/65/CE

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello