Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Buona resistenza all'umidità
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 6 mm
Elasticità particolarmente elevata fino al 300%
Descrizione:
Il nastro isolante in film PTFE 60 3M™ è un nastro isolante con supporto in film PTFE. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso su bobine ad alta temperatura, cablaggi e condensatori dove sono richieste un'elevata resistenza dielettrica e un alto carico di rottura. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).
Proprietà:
Resistente agli agenti chimici e agli archi elettrici elevati
Adatto per l'uso con bobine, cablaggi e condensatori in condizioni di alta temperatura.
Il supporto in film PTFE consente applicazioni in cui sono richieste stabilità e contrazione minima.
Adesivo gomma-resina estremamente efficace
Ritardante di fiamma
Adatto per un intervallo di temperatura da 0 a 180 °C
Omologazione UL e conformità alla direttiva RoHS 2002/65/CE