Esecuzione:
Colore del prodotto: trasparente
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza totale: 66 m
Larghezza totale: 38 mm
Possibilità di ispezione visiva grazie al materiale di supporto trasparente
Descrizione:
Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 5 è un nastro per uso generale con un supporto in film di poliestere. Questo nastro monoadesivo è concepito per applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).
Proprietà:
Nastro in poliestere per uso generico con adesivo acrilico
Resiste alle alte temperature meglio dei nastri con supporto in tessuto acetato.
Conformabile, presenta un'eccellente resistenza agli agenti chimici, ai solventi, all'umidità, all'abrasione e ai tagli.
Omologazione UL, certificazione CSA e conformità RoHS 2011/65/UE
Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
Tensione di rottura: 5.500 V
Ritardante di fiamma secondo UL® 510
Nota:
Fissaggio e posizionamento dei fili conduttori
Banda di copertura per bobine e condensatori
Isolamento del nucleo e dello strato e nastratura finale di piccoli trasformatori
Avvolgimento e isolamento di bobine e fili