3M™ Nastro elettrico in poliestere 5, colore traslucente, adesivo acrilico resistente all'olio e solventi, pretagliato 50mm x 66mt - conferzione 4 rotoli.

Codice art.: 7100091566
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100091566
    EAN / GTIN 04054596153462
    Codice del produttore 7100091566

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Trasparente
    Pellicola particolarmente sottile ed elastica per applicazioni in spazi ristretti
    Lunghezza complessiva: 66 m
    Ampiezza complessiva: 50 mm
    Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.

    Descrizione:

    Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 5 è un nastro per uso generale con un supporto in film di poliestere. Questo nastro monoadesivo è concepito per applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).

    Proprietà:

    Nastro in poliestere per uso generico con adesivo acrilico.
    Resiste alle alte temperature meglio dei nastri con supporto in tessuto acetato
    Conformabile, presenta un'eccellente resistenza agli agenti chimici, ai solventi, all'umidità, all'abrasione e ai tagli.
    Omologazione UL, certificazione CSA e conformità RoHS 2011/65/UE
    Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
    Tensione di rottura: 5.500 V
    Ritardante di fiamma secondo UL® 510

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello