Telo in tessuto riflettente 3M™ Scotchlite™ 8935, argento - 30 mm x 100 m

Codice art.: 7100091477
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7100091477
    EAN / GTIN 50051131174608
    Codice del produttore 7100091477

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
    Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469
    Lunghezza complessiva: 100 m
    Ampiezza complessiva: 30 mm

    Descrizione:

    Telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 8935 colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità, in particolare per gli indumenti ignifughi e antincendio.

    Proprietà:

    Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
    Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469.
    Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
    Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco

    Nota:

    Per gli indumenti di segnalazione, in particolare per quelli dei vigili del fuoco e per gli indumenti da lavoro ignifughi

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello