Respiratore monouso 3M™ 8833, FFP3 R D, con valvola, small pack

Codice art.: 7100091323
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Partikelfiltermaske

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100091323
    EAN / GTIN 04046719970926
    Codice del produttore 7100091323
    Numero-L L01110 289

    Descrizione

    Esecuzione:

    Respiratore monouso P3 che offre una protezione affidabile ed efficace contro livelli elevati di polveri sottili, nebbie e fumi metallici
    La forma a tazza, il design a doppia cinghia, la schiuma del naso e la clip per il naso assicurano un'indossabilità confortevole su un'ampia gamma di dimensioni del viso
    Materiale del filtro ad alte prestazioni: Il materiale del filtro 3M™ Advanced Electret aiuta gli utenti a respirare facilmente attraverso il respiratore per una protezione più confortevole
    La valvola 3M™ Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore e umidità per offrire ai lavoratori una protezione confortevole, anche in condizioni di caldo e umidità
    Livello di utilizzo massimo: Fino a 50 x TLV

    Descrizione:

    I respiratori 8833 sono progettati per offrire all’utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il morbido rivestimento fornisce immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all’usura e al collasso.

    Proprietà:

    Robusto guscio esterno per una lunga durata
    Rivestimento imbottito: Grazie al rivestimento interno imbottito e ultra morbido, gli utenti possono godere di un comfort duraturo.
    Bordo morbido del waffle: Il bordo morbido e ruvido assicura una vestibilità comoda e sicura sul viso.
    Supporti filtranti ad alte prestazioni 3M™: Aiuta gli utenti a respirare facilmente, per un maggiore comfort.
    Nasello a forma di M: Il ponte nasale può essere regolato rapidamente e facilmente intorno al naso per ottimizzare il comfort e la tenuta.
    Elastici intrecciati con codice colore: Il materiale è stato scelto per il suo comfort e durata - facile identificazione del livello di protezione mediante codifica a colori (giallo: FFP1 - Blu: FFP2 - Rosso: FFP3).
    Valvola 3M™ Cool Flow™: La valvola Cool Flow riduce l'accumulo di calore e fornisce una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi.
    Livello di utilizzo massimo: Fino a 50 x MAK.
    Il respiratore monouso FFP3 fornisce una protezione efficace e affidabile contro alte concentrazioni di polveri sottili, nebbie metalliche e fumo.
    L'anello di tenuta interno morbido migliora la tenuta del viso e la sensazione e può essere pulito igienicamente per diversi giorni lavorativi (utilizzare il detergente per guarnizioni per il viso 3M™ 105).
    Le fascette intrecciate sono provviste di codice colore per una facile identificazione: Rosso per FFP3

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello