3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 69, colore bianco, adesivo in silicone, resistente ad elevate temperature, pretagliato 38mm x 33mt - confezione 6 rotoli

Codice art.: 7100091130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100091130
EAN / GTIN 04054596152359
Codice del produttore 7100091130
Numero-L L01310 1250

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Stampabile
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
A prova di strappo

Descrizione:

3M™ Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 69 è un nastro isolante di alta qualità, resistente agli strappi lungo i bordi. Questo nastro stampabile è dotato di un adesivo non corrosivo e offre una protezione resistente ai solventi. Utilizzato nella copertura di bobine, fasciatura , isolamento di nuclei, strati e trasversale. Il nastro ritardante alla fiamma è adatto per motori e trasformatori per applicazioni in ambienti asciutti da 600 V.

Proprietà:

L'adesivo siliconico termoindurente garantisce una maggiore adesione alle alte temperature.
Il materiale di supporto in tessuto di vetro è ottimamente resistente al restringimento e alla combustione
Utilizzo come protezione della bobina, ancoraggio, fasciatura, nucleo, strato e isolamento trasversale
Stampabile, offre un'elevata resistenza meccanica e prestazioni eccellenti in quanto resiste alle alte temperature.
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 200 °C
Certificato UL, Mil-I-19166C, certificato CSA e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.
Ritardante di fiamma secondo UL® 510
Eccellente assorbimento di resine e lacche

Nota:

Per l'isolamento elettrico soggetto a sollecitazioni termiche particolarmente elevate, per il fissaggio dei cavi, per l'isolamento di estremità e trasversale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello