3M™ Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 69

Codice art.: 7100091118
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100091118
EAN / GTIN 04054596152410
Codice del produttore 7100091118
Numero-L L01310 1556
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 47 mm
Resistente all'abrasione per un uso prolungato

Descrizione:

3M™ Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 69 è un nastro isolante di alta qualità, resistente agli strappi lungo i bordi. Questo nastro stampabile è dotato di un adesivo non corrosivo e offre una protezione resistente ai solventi. Utilizzato nella copertura di bobine, fasciatura , isolamento di nuclei, strati e trasversale. Il nastro ritardante alla fiamma è adatto per motori e trasformatori per applicazioni in ambienti asciutti da 600 V.

Proprietà:

L'adesivo siliconico termoindurente garantisce una maggiore adesione alle alte temperature.
Il materiale di supporto in tessuto di vetro è ottimamente resistente al restringimento e alla combustione
Utilizzo come protezione della bobina, ancoraggio, fasciatura, nucleo, strato e isolamento trasversale
Stampabile, offre un'elevata resistenza meccanica e prestazioni eccellenti in quanto resiste alle alte temperature.
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 200 °C
Certificato UL, Mil-I-19166C, certificato CSA e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.
Ritardante di fiamma secondo UL® 510
Eccellente assorbimento di resine e lacche

Nota:

Rinforzo dell'isolamento in applicazioni meccanicamente impegnative e ad alta temperatura
Isolamento del nucleo, dello strato, delle estremità e trasversale
Terminazione, copertura e nastratura delle teste di avvolgimento
Fasciatura e fissaggio di conduttori e cavi.
Nastratura dell'avvolgimento dei poli dei motori
Rinforzo dell'isolamento delle scanalature
Fissaggio di materiali isolanti di superficie e altri materiali isolanti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello