Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Stampabile
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 9 mm
A prova di strappo
Descrizione:
3M™ Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 69 è un nastro isolante di alta qualità, resistente agli strappi lungo i bordi. Questo nastro stampabile è dotato di un adesivo non corrosivo e offre una protezione resistente ai solventi. Utilizzato nella copertura di bobine, fasciatura , isolamento di nuclei, strati e trasversale. Il nastro ritardante alla fiamma è adatto per motori e trasformatori per applicazioni in ambienti asciutti da 600 V.
Proprietà:
L'adesivo siliconico termoindurente garantisce una maggiore adesione alle alte temperature.
Il materiale di supporto in tessuto di vetro è ottimamente resistente al restringimento e alla combustione
Utilizzo come protezione della bobina, ancoraggio, fasciatura, nucleo, strato e isolamento trasversale
Stampabile, offre un'elevata resistenza meccanica e prestazioni eccellenti in quanto resiste alle alte temperature.
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 200 °C
Certificato UL, Mil-I-19166C, certificato CSA e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.
Ritardante di fiamma secondo UL® 510
Eccellente assorbimento di resine e lacche
Nota:
Per l'isolamento elettrico soggetto a sollecitazioni termiche particolarmente elevate, per il fissaggio dei cavi, per l'isolamento di estremità e trasversale.