Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Pellicola particolarmente sottile ed elastica per applicazioni in spazi ristretti
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.
Descrizione:
Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 5 è un nastro per uso generale con un supporto in film di poliestere. Questo nastro monoadesivo è concepito per applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).
Proprietà:
Nastro in poliestere per uso generico con adesivo acrilico.
Resiste alle alte temperature meglio dei nastri con supporto in tessuto acetato
Conformabile, presenta un'eccellente resistenza agli agenti chimici, ai solventi, all'umidità, all'abrasione e ai tagli.
Omologazione UL, certificazione CSA e conformità RoHS 2011/65/UE
Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
Tensione di rottura: 5.500 V
Ritardante di fiamma secondo UL® 510