Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Pellicola particolarmente sottile ed elastica per applicazioni in spazi ristretti
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.
Descrizione:
Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è un nastro isolante resistente all'umidità. Questo nastro è adatto ad applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).
Proprietà:
Adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione e supporto in film di poliestere per un'adesione ottimale
Adatto come protezione della bobina e isolamento dello strato
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130 °C
Omologazione UL e conformità a RoHS 2011/65/UE
Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
Tensione di rottura: 5.500 V