Esecuzione:
Nastro adesivo per trasferimento serie 300LSE spesso 58 µm. Eccellente adesione a materiali a bassa energia superficiale, inclusi rivestimenti in polvere e materie plastiche come il polipropilene (PP)
Forte aderenza a metalli e materiali leggermente oleosi con elevata energia superficiale, quindi adatto per incollare materiali diversi
Lunghezza complessiva: 165 m
Ampiezza complessiva: 305 mm
Soluzione ideale per il montaggio generale e il montaggio di un'ampia gamma di materiali
Descrizione:
Il Nastro adesivo transfer 9471LE 3M™ è un adesivo acrilico ad elevata resistenza 300 LSE 50µm su un supporto di carta Kraft densificata da 107µm #58.
Proprietà:
Nastro adesivo transfer di 58 µm di spessore della serie 300LSE. Eccellente adesione ai materiali a bassa energia superficiale, compresi i rivestimenti in polvere e le materie plastiche come il polipropilene (PP)// Nastro transfer della serie 300LSE con spessore di 58 µm. Eccellente adesione ai materiali a bassa energia superficiale, compresi i rivestimenti in polvere e le materie plastiche come il polipropilene (PP).
Forte adesione a metalli leggermente oleosi e a materiali con elevata energia superficiale, quindi adatti all'incollaggio di materiali diversi// Forte adesione a metalli leggermente oleosi e a materiali con elevata energia superficiale, quindi adatti all'incollaggio di materiali diversi
Eccellente adesione e proprietà anti-rilascio// Eccellente adesione e proprietà anti-rilascio
Buona resistenza ai prodotti chimici industriali, ai prodotti chimici di servizio, ai solventi e all'umidità// Buona resistenza ai prodotti chimici industriali, ai prodotti chimici di servizio, ai solventi e all'umidità
Soluzione ideale per il fissaggio e il montaggio generale di un'ampia gamma di materiali// Soluzione ideale per il fissaggio e il montaggio generale di un'ampia gamma di materiali
Soddisfa un'ampia gamma di specifiche automobilistiche e OEM// Soddisfa un'ampia gamma di specifiche automobilistiche e OEM
Nota:
Adatto a molti materiali diversi, comprese le superfici a bassa energia
Incollaggio di plastiche moderne come PE o PP o substrati verniciati a polvere
Giunzioni trasparenti