Esecuzione:
Colore prodotto: Marroncino
Nel calore estivo, l'adesivo non si scioglie e non si macchia
Pellicola protettiva in polietilene rosso per una facile manipolazione e applicazione
Ampiezza complessiva: 25 mm
Sigillatura dei chiodi prima e dopo il ciclo termico
Descrizione:
Il Nastro flessibile con tenuta d'aria 8069E - FAST D 3M™ è un nastro resistente ad aria, umidità e acqua con un adesivo in acrilico resistente e altamente sensibile alla pressione. Il nostro nastro biadesivo consente di non utilizzare chiodi, è a tenuta ermetica per ricoprire all'interno e all'esterno le membrane frena-vapore.
Proprietà:
Resiste all'esposizione ai raggi UV fino a 6 mesi
Anche con il caldo estivo, l'adesivo non si scioglie né macchia
Il liner rosso in polietilene consente un facile utilizzo e un'immediata applicazione
Testato per la compatibilità con i materiali da costruzione da ″ift Rosenheim″
Supera la sigillatura del chiodo prima e dopo il ciclo termico
Nota:
Use for joining air and vapour membranes