Esecuzione:
Colore prodotto: Marroncino
Il supporto progettato da 3M sigilla i fori dei chiodi e delle graffette per prevenire la penetrazione dell'umidità (conforme ad ASTM 1970).
Nessun sanguinamento o trasudamento dell'adesivo anche con alte temperature estive
Ampiezza complessiva: 50 mm
Vari materiali da costruzione testati per la compatibilità da IFT Rosenheim
Descrizione:
Il Nastro flessibile sigillante 8067E - FAST F 3M™ è il nostro nastro autoadesivo impermeabilizzante progettato per sigillare parti attorno ad aperture e giunzioni in applicazioni edili, ad esempio contro l'infiltrazione di sostanze nei muri esterni.
Proprietà:
Resiste all'esposizione ai raggi UV fino a 6 mesi
Film brevettato in grado di sigillare le aree attorno a chiodi e punti metallici per impedire la penetrazione dell'umidità (test ASTM 1970 superato).
Anche con il caldo estivo, l'adesivo non si scioglie né macchia
Marcatore di misurazione di 4,7 cm per facilitare il taglio alla lunghezza desiderata
Testato per la compatibilità con i materiali da costruzione da ″ift Rosenheim″
Supera la sigillatura del chiodo prima e dopo il ciclo termico
traslucido// traslucido
Idoneo per i punti di certificazione LEED// idoneo per i punti di certificazione LEED
Nota:
Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow