• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Low VOC Nastro biadesivo in tessuto 99015LVC, Trasparente, 1500mm x 200m, 0,15mm

Codice art.: 7100085671
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100085671
EAN / GTIN 04054596109339
Codice del produttore 7100085671

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Testato secondo gli standard JAMA e VDA278.
Lunghezza complessiva: 200 m
Ampiezza complessiva: 1500 mm

Descrizione:

Il nastro biadesivo in tessuto a basso contenuto di VOC 3M™ 99015LVC è un nastro a doppio rivestimento da 150 µ con supporto in tessuto per offrirti stabilità dimensionale, facilità di manipolazione durante la laminazione ed eccellente fustellatura. Raccomandato per l'assemblaggio di interni nel settore automotive, per applicazioni di taglio e fissaggio su molte schiume e substrati HSE ed LSE.

Proprietà:

Nastro biadesivo in tessuto da 150 µm, adesivo acrilico a basso contenuto di VOC e FOG.
Progettato per soddisfare le normative automobilistiche JAMA e VDA278.
Resistenza alle alte temperature fino a 200 °C nel breve termine e al taglio.
Il supporto in tessuto aumenta la stabilità dimensionale e la praticità d'uso in fase di laminazione

Nota:

Adatto per applicazioni in interni di autoveicoli

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello