Esecuzione:
Nastro di trasferimento spesso 100 µm con scrim di rinforzo e adesivo acrilico con bassi valori VOC e FOG.
Progettato per soddisfare i limiti dei composti organici volatili (VOC) determinati dagli standard di test automobilistici JAMA e VDA278.
Lunghezza complessiva: 200 m
Ampiezza complessiva: 1500 mm
Descrizione:
Il nastro transfer rinforzato con tessuto a basso contenuto di VOC 3M™ 98010LVC è un nastro adesivo transfer da 100 µm con supporto in tessuto rinforzato per una buona stabilità dimensionale durante la laminazione di grandi aree. Raccomandato per l'assemblaggio di interni nel settore automotive, per applicazioni di taglio e fissaggio su molte schiume e substrati HSE ed LSE.
Proprietà:
Nastro adesivo transfer da 100 µm con supporto rinforzato in tessuto, adesivo acrilico a basso contenuto di VOC e FOG.
Ideato per soddisfare i metodi di test JAMA e VDA278 in ambito automobilistico e le normative di settore sui composti organici volatili.
Resistenza alle alte temperature fino a 135 °C nel breve termine e al taglio.
Soluzione ideale per fissaggi generici e assemblaggi di un'ampia varietà di superfici
Nota:
Adatto per applicazioni in interni di autoveicoli