3M™ Finesse-it™ Tampone in schiuma per lucidatura PN65876

Codice art.: 7100085536
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100085536
EAN / GTIN 04054596095625
Codice del produttore 7100085536
Numero-L L51710 1671

Descrizione

Esecuzione:

Schiuma di lucidatura grigia: combina un'elevata rimozione di materiale con la più lunga durata
Schiuma lucidante rossa: raggiunge risultati molto buoni con una durata altrettanto sorprendente
Schiuma di lucidatura bianca: produce una vera lucentezza elevata e risultati di finitura impressionanti

Descrizione:

I tamponi in schiuma per lucidatura 3M™ Finesse-it™ sono destinati all'uso con polish 3M™ Finesse-it™. Si applicano a utensili orbitali e lucidatrici rotative a velocità variabile per conferire una finitura liscia ed uniforme al legno ed alle superfici per il settore automobilistico, nautico ed aerospaziale.

Proprietà:

Crea superfici lisce e omogenee prima di applicare i polish 3M™ Finesse-it™
Conferisci una finitura satinata, semilucida o molto lucida al legno e ai rivestimenti per il settore automobilistico, nautico e aerospaziale
Permette di correggere i difetti del rivestimento senza riverniciare
Il profilo basso assicura una buona superficie di contatto, riducendo al minimo l'accumulo di calore

Nota:

Uso con polish 3M™ Finesse-it™ per una finitura professionale su legno e rivestimenti per i settori automobilistico, nautico e aerospaziale