Esecuzione:
Nastro adesivo di trasferimento spesso 50 µm composto da un adesivo acrilico su una copertura protettiva in poliestere (PET) trasparente. Eccellente forza di taglio, resistenza alla temperatura e resistenza chimica.
Ideale per fissare elementi grafici e targhette. Facile da perforare e applicare.
Eccellente adesione al metallo e alle plastiche ad alta energia ed eccellente resistenza al taglio per prevenire lo slittamento e la spellatura dei bordi. Possibilità di riposizionamento iniziale per un allineamento esatto.
Eccellente resistenza all'umidità e ai solventi. Eccellente resistenza alle alte temperature e ottima resistenza al taglio. Resistente ai raggi UV. Facile da usare.
La copertura protettiva ad alta resistenza riduce gli strappi durante la punzonatura e l'erogazione dei pezzi.
Descrizione:
Il nastro adesivo transfer 467MP 3M™ è un adesivo acrilico di alta qualità di 200 MP su supporto kraft in politenato di 105 µm #58
Proprietà:
Nastro adesivo transfer da 50 µm con adesivo acrilico su supporto in carta kraft in politenato. Eccellente resistenza al taglio, alla temperatura e agli agenti chimici.
Ideale per il fissaggio di quadri e di targhe. Facile da fustellare e lavorare.
Resistenza eccellente a umidità e solventi. Eccellente resistenza a temperature elevate e al cesoiamento. Resistente ai raggi UV Facile da applicare. Nessuna sporcizia. Facilmente fustellabile.
Resistenza eccellente all'umidità e ai solventi. Eccellente resistenza alle alte temperature e al taglio. Resistente ai raggi UV. Semplice da applicare.
Versione più spessa di 468 MP
Per applicazioni industriali// per applicazioni industriali
Bassa perdita di adesivo sui bordi (spurgo colla)// bassa perdita di adesivo sui bordi (spurgo colla)
Nota:
Superfici ad alta energia
Incollaggio di pannelli frontali e tastiere a membrana
Finitura autoadesiva di segni, emblemi e decorazioni