Scotch-Brite™ Tampone manuale 7440 Heavy Duty 152 mm x 228 mm

Codice art.: 7100080459
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100080459
EAN / GTIN 50048011650550
Codice del produttore 7100080459
Numero-L Z5E430 HP7440CRS

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 22.86 cm
Ampiezza complessiva: 15.24 cm

Descrizione:

La struttura densa del tampone manuale Scotch-Brite™ 7440 Heavy Duty rende il nostro tampone manuale più energico e resistente. Questi tamponi eccezionalmente resistenti rimuovono in modo semplice e rapido contaminanti, ossidi e rivestimenti adesivi durante le applicazioni di pulitura, sbavatura e finitura.

Proprietà:

Eseguite applicazioni di pulizia, sbavatura e finitura pesanti con un tampone manuale aggressivo e resistente
Il tampone Scotch-Brite™ ad altissima densità è super aggressivo per una rapida rimozione del materiale.
La struttura durevole resiste a un uso estremamente intenso sulle superfici più difficili

Nota:

Da utilizzare in applicazioni pesanti di pulitura, sbavatura e finitura, offre vantaggi in più, rispetto alla lana d'acciaio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello