3M™ Solus™ 1000 Occhiali di protezione, montatura verde/nera, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti color ambra, S1203SGAF-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100080186
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100080186
EAN / GTIN 04054596063327
Codice del produttore 7100080186
Numero-L L01110 455

Descrizione

Esecuzione:

Un occhiale con telaio sottile, accenti di colore e componenti morbidi nella zona delle tempie per un look elegante e moderno
Le forti lenti in policarbonato forniscono un'elevata resistenza agli urti.
Grazie al rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™, gli occhiali sono antiappannamento e antigraffio e soddisfano i requisiti di resistenza alla nebbia secondo le marcature K e N della norma EN166.
Luce
Morbida imbottitura sul ponte del naso

Descrizione:

3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 1000 sono dotati di una robusta lente in policarbonato in una montatura sottile ed elegante. I nostri occhiali di protezione sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ e possono essere configurati in modi diversi grazie alle opzioni della bardatura temporale e della guarnizione. Sono disponibili in varie tinte di lenti.

Proprietà:

Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione sportivi e a basso profilo agevolmente sostituibili con bardatura temporale e/o guarnizioni per adattarsi all'applicazione
Nasello morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort, vestibilità e stile
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e polvere di grandi dimensioni
Se gli occhiali sono indossati insieme alla bardatura temporale e alla guarnizione, il livello di protezione aumenta fino a raggiungere una protezione dagli impatti a media energia (BT)
Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
Disponibili versioni con kit speciali
Disponibili versioni autoclavabili per la sterilizzazione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello