Nastro divisibile per giunta volante 3M™ 9359

Codice art.: 7100080106
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100080106
    EAN / GTIN 05900422067931
    Codice del produttore 7100080106

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu
    Non destinato alle presse a cinghia
    Lunghezza complessiva: 55 m
    Ampiezza complessiva: 75 mm

    Descrizione:

    Il nastro per giunta veloce divisibile 3M™ 9359 è il nostro nastro biadesivo divisibile progettato per le giunte veloci lungo una linea retta, fornito con adesivo acrilico macerabile su entrambi i lati e liner in carta a facile rilascio (anch'esso macerabile), con liner score per una facile applicazione manuale.

    Proprietà:

    Giunta veloce sui nastri in carta su un applicatore fuori macchina o sulle presse di stampa ″core driven″
    Non destinato all'uso sulle presse di stampa a nastro
    Per la massima velocità

    Nota:

    Use for splicing conditions when a standard break-open force is required

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello