3M™ Nastro per giunta veloce macerabile 9351AL, Blu, 50 mm x 33 m, 0.10 mm

Codice art.: 7100080091
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100080091
EAN / GTIN 05900422067771
Codice del produttore 7100080091

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Coperchio di protezione con linea a tacche per una facile applicazione manuale
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50 mm

Descrizione:

Il nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 9351AL è il nostro nastro biadesivo progettato per le giunte veloci lungo una linea retta, fornito con adesivo acrilico macerabile su entrambi i lati e liner in carta a facile rilascio (anch'esso macerabile).

Proprietà:

Buona resistenza al taglio per il processo di stampa cold set su carta per giornali e i processi di stampa commerciale heatset.
Apposito Liner per una facile applicazione manuale
Maggiore affidabilità di giunzione sulle presse a nastro

Nota:

Use for straight line flying splices

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello