Set cappuccio per verniciatura 3M™ Versaflo™ S-757, taglia unica

Codice art.: 7100079872
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100079872
EAN / GTIN 04054596070691
Codice del produttore 7100079872
Numero-L L01140 110

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Size: Single Size
Lunghezza complessiva: 0.38 m
Ampiezza complessiva: 0.23 m
Altezza complessiva: 0.2 m

Descrizione:

Il set cappuccio per verniciatura S-757 è simile al modello S-657 ma è realizzato con un materiale in grado di catturare le vaporizzazioni di vernice in eccesso. La bardatura del capo e la fodera interna, riutilizzabili e di ottima qualità, riducono il rischio che la vernice possa sporcare il lavoratore o il pezzo in lavorazione Il tessuto presenta anche una pellicola interna per impedire che la vernice venga a contatto con la pelle o con gli indumenti.

Proprietà:

Kit cappuccio per verniciatura con tessuto appositamente progettato per catturare le vaporizzazioni di vernice in eccesso
Dal costo estremamente contenuto e adatto per l'utilizzo in ambienti con elevati regimi di smaltimento
Il tessuto presenta anche una pellicola interna per impedire che la vernice venga a contatto con la pelle o con gli indumenti
Flusso d'aria regolabile dall'esterno
Completo di fodera interna
Smaltimento semplificato: i componenti possono essere differenziati

Nota:

Painting

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello