3M™ Versaflo™ Cappuccio serie S con doppia fodera, S-657

Codice art.: 7100079871
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100079871
    EAN / GTIN 04054596070684
    Codice del produttore 7100079871
    Numero-L L01140 128

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Bianco
    Size: Single Size
    Lunghezza complessiva: 0.38 m
    Ampiezza complessiva: 0.23 m
    Altezza complessiva: 0.2 m

    Descrizione:

    3M™ S-657 Cappuccio con doppia fodera e bardatura di qualità superiore. Il cappuccio è approvato per l'utilizzo con i sistemi elettroventilati e i sistemi di respirazione ad aria compressa di 3M™.

    Proprietà:

    Fodera interna
    Tessuto multiuso, a costo contenuto
    Rimboccando la fodera all'interno di una maglietta o di una tuta protettiva si permette all'aria in eccesso di fluire lungo il corpo fornendo un comfort addizionale.
    Dai costi estremamente contenuti, sono adatti per l'utilizzo in ambienti con elevati regimi di smaltimento
    Tessuto universale a costi contenuti
    Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati
    Copricappuccio sostituibili (S-607)

    Nota:

    Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello