• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Finesse-it™ Tampone in schiuma per lucidatura PN65883

Codice art.: 7100079034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 300 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 300 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100079034
EAN / GTIN 04054596062511
Codice del produttore 7100079034
Numero-L L51710 1650

Descrizione

Esecuzione:

Schiuma di lucidatura grigia: combina un'elevata rimozione di materiale con la più lunga durata
Schiuma lucidante rossa: raggiunge risultati molto buoni con una durata altrettanto sorprendente
Schiuma di lucidatura bianca: produce una vera lucentezza elevata e risultati di finitura impressionanti

Descrizione:

I tamponi in schiuma per lucidatura 3M™ Finesse-it™ sono destinati all'uso con polish 3M™ Finesse-it™. Si applicano a utensili orbitali e lucidatrici rotative a velocità variabile per conferire una finitura liscia ed uniforme al legno ed alle superfici per il settore automobilistico, nautico ed aerospaziale.

Proprietà:

Crea superfici lisce e omogenee prima di applicare i polish 3M™ Finesse-it™
Conferisci una finitura satinata, semilucida o molto lucida al legno e ai rivestimenti per il settore automobilistico, nautico e aerospaziale
Permette di correggere i difetti del rivestimento senza riverniciare
Il profilo basso assicura una buona superficie di contatto, riducendo al minimo l'accumulo di calore

Nota:

Uso con polish 3M™ Finesse-it™ per una finitura professionale su legno e rivestimenti per i settori automobilistico, nautico e aerospaziale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello