3M™ Finesse-it™ Tampone in schiuma per lucidatura PN65879

Codice art.: 7100078853
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spugna abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100078853
    EAN / GTIN 04054596062535
    Codice del produttore 7100078853

    Descrizione

    Esecuzione:

    Schiuma di lucidatura grigia: combina un'elevata rimozione di materiale con la più lunga durata
    Schiuma lucidante rossa: raggiunge risultati molto buoni con una durata altrettanto sorprendente
    Schiuma di lucidatura bianca: produce una vera lucentezza elevata e risultati di finitura impressionanti

    Descrizione:

    I tamponi in schiuma per lucidatura 3M™ Finesse-it™ sono destinati all'uso con polish 3M™ Finesse-it™. Si applicano a utensili orbitali e lucidatrici rotative a velocità variabile per conferire una finitura liscia ed uniforme al legno ed alle superfici per il settore automobilistico, nautico ed aerospaziale.

    Proprietà:

    Crea superfici lisce e omogenee prima di applicare i polish 3M™ Finesse-it™
    Conferisci una finitura satinata, semilucida o molto lucida al legno e ai rivestimenti per il settore automobilistico, nautico e aerospaziale
    Permette di correggere i difetti del rivestimento senza riverniciare
    Il profilo basso assicura una buona superficie di contatto, riducendo al minimo l'accumulo di calore

    Nota:

    Uso con polish 3M™ Finesse-it™ per una finitura professionale su legno e rivestimenti per i settori automobilistico, nautico e aerospaziale

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello