Elmetto ad alta resistenza al calore 3M™, cricchetto, dielettrico 440v, fascia in pelle tergisudore, arancione, G3501M-OR

Codice art.: 7100077212
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100077212
EAN / GTIN 04054596015388
Codice del produttore 7100077212
Numero-L L01110 524

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Arancione
Size: 53-62 cm
Protegge dalle radiazioni IR e dalle temperature estreme
Massima sicurezza e comfort
Approvato per la gamma di temperature da -30 °C a +150 °C

Descrizione:

L'elmetto ad alta resistenza al calore 3M™ serie G3501 è stato progettato per offrire elevati livelli di protezione per le applicazioni più estreme. L'elmetto costituisce anche la piattaforma per una gamma di prodotti per la protezione della testa, dell'udito, della vista e del volto, progettati per resistere agli ambienti di lavorazione del metallo, senza compromettere compatibilità, comfort e facilità d'uso.

Proprietà:

Elmetto con elevata resistenza al calore compatibile con la protezione per testa, occhi, volto e udito
Leggero e con fascia in pelle tergisudore per un comfort superiore
La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in spazi confinati
Isolato elettricamente in conformità alla normativa EN50365 per l'utilizzo in ambienti a bassa tensione.
Approvato per l'utilizzo a temperature comprese tra -30 °C e +150 °C.

Nota:

Metalwork
Fusione dell'alluminio
Casting
Riciclaggio dei metalli
Produzione di refrattari
Produzione di cemento

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello