Elmetto ad alta resistenza al calore 3M™, cricchetto, dielettrico 440v, fascia in pelle tergisudore, blu, G3501M-BB

Codice art.: 7100077171
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100077171
    EAN / GTIN 04054596015500
    Codice del produttore 7100077171
    Numero-L L01110 230

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu
    Size: 53-62 cm
    Protegge dalle radiazioni IR e dalle temperature estreme
    Massima sicurezza e comfort
    Approvato per la gamma di temperature da -30 °C a +150 °C

    Descrizione:

    L'elmetto ad alta resistenza al calore 3M™ serie G3501 è stato progettato per offrire elevati livelli di protezione per le applicazioni più estreme. L'elmetto costituisce anche la piattaforma per una gamma di prodotti per la protezione della testa, dell'udito, della vista e del volto, progettati per resistere agli ambienti di lavorazione del metallo, senza compromettere compatibilità, comfort e facilità d'uso.

    Proprietà:

    Elmetto con elevata resistenza al calore compatibile con la protezione per testa, occhi, volto e udito
    Leggero e con fascia in pelle tergisudore per un comfort superiore
    La bardatura può essere ruotata di 180° per migliorare la visibilità quando si lavora in spazi confinati
    Isolato elettricamente in conformità alla normativa EN50365 per l'utilizzo in ambienti a bassa tensione.
    Approvato per l'utilizzo a temperature comprese tra -30 °C e +150 °C.

    Nota:

    Metalwork
    Fusione dell'alluminio
    Casting
    Riciclaggio dei metalli
    Produzione di refrattari
    Produzione di cemento

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello