Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Velocità di restringimento: 2:1
Lunghezza complessiva: 35 m
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Descrizione:
La Guaina termorestringente 3M™ GTI-A3000 in poliolefina a parete sottile con adesivo termofusibile al suo interno. Ha un rapporto di restringimento di 3:1 . La temperatura di restingimento e di 120° C, la temperatura di esercizio -55°C to +135°C. Certificata RoHS, Viene fornita in spezzoni da 1 Mt
Proprietà:
Intervallo di temperatura: -55°C - +135°C
Tasso di restringimento: 2:1
Gamma di diametri da 1,2 mm a 102,0 mm
Flessibile
Resistente alla corrosione del rame
Elevata flessibilità alle basse temperature
Buona resistenza chimica
Autoestinguente
Resistente agli attacchi fungini
Materiale del tubo: poliolefina, altamente flessibile
Nota:
Isolamento elettrico
Protezione contro le influenze meccaniche
Codifica dei colori