Esecuzione:
Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels
Descrizione:
Il mandrino Standard Abrasives™ è realizzato in acciaio per una maggiore resistenza, durata e robustezza. Il nostro mandrino è progettato appositamente per le ruote compresse con foro centrale e si fissa facilmente alle smerigliatrici dritte e agli utensili rotativi.
Proprietà:
Progettato appositamente per le ruote compresse con foro centrale
Realizzato in acciaio per una maggiore resistenza, durata e robustezza
Si fissa facilmente alle smerigliatrici dritte e agli utensili rotativi
Favorisce l'accesso alle aree difficili da raggiungere aumentando la lunghezza della ruota
Supporta ruote compresse con 25,4 mm di diametro x 25,4 mm di larghezza x 4,76 mm DS
Nota:
Da utilizzare per aumentare la lunghezza delle ruote compresse con foro centrale e semplificare così numerose applicazioni industriali