• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Mandrino abrasivo standard 45 x 30 mm

Codice art.: 7100074218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100074218
EAN / GTIN 04054596025721
Codice del produttore 7100074218

Descrizione

Esecuzione:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Descrizione:

Il mandrino Standard Abrasives™ è realizzato in acciaio per una maggiore resistenza, durata e robustezza. Il nostro mandrino è progettato appositamente per le ruote compresse con foro centrale e si fissa facilmente alle smerigliatrici dritte e agli utensili rotativi.

Proprietà:

Progettato appositamente per le ruote compresse con foro centrale
Realizzato in acciaio per una maggiore resistenza, durata e robustezza
Si fissa facilmente alle smerigliatrici dritte e agli utensili rotativi
Favorisce l'accesso alle aree difficili da raggiungere aumentando la lunghezza della ruota
Supporta ruote compresse con 25,4 mm di diametro x 25,4 mm di larghezza x 4,76 mm DS

Nota:

Da utilizzare per aumentare la lunghezza delle ruote compresse con foro centrale e semplificare così numerose applicazioni industriali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello