3M™ Mandrino abrasivo standard 38 x 25 mm

Codice art.: 7100074108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino portapezzi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100074108
    EAN / GTIN 04054596025684
    Codice del produttore 7100074108

    Descrizione

    Esecuzione:

    Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
    Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
    Attaches easily to die grinders or rotary tools
    Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
    Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

    Descrizione:

    Il mandrino Standard Abrasives™ è realizzato in acciaio per una maggiore resistenza, durata e robustezza. Il nostro mandrino è progettato appositamente per le ruote compresse con foro centrale e si fissa facilmente alle smerigliatrici dritte e agli utensili rotativi.

    Proprietà:

    Progettato appositamente per le ruote compresse con foro centrale
    Realizzato in acciaio per una maggiore resistenza, durata e robustezza
    Si fissa facilmente alle smerigliatrici dritte e agli utensili rotativi
    Favorisce l'accesso alle aree difficili da raggiungere aumentando la lunghezza della ruota
    Supporta ruote compresse con 25,4 mm di diametro x 25,4 mm di larghezza x 4,76 mm DS

    Nota:

    Da utilizzare per aumentare la lunghezza delle ruote compresse con foro centrale e semplificare così numerose applicazioni industriali

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello