3M™ Versaflo™ Tubo di respirazione ad alte prestazioni, BT-40

Codice art.: 7100069524
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile dell’aria per respiratore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100069524
EAN / GTIN 04046719996452
Codice del produttore 7100069524
Numero-L L01140 105
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Size: 840 mm
Compatibile con tutti i caschi e le unità di alimentazione d'aria 3M™ Versaflo™.

Descrizione:

Tubo di respirazione ad alta resistenza. È necessario disporre di un tubo di respirazione che colleghi la fonte d'aria al copricapo per assicurarsi che l'aria pulita raggiunga quest'ultimo, in modo ottimale e senza interruzioni del flusso. I tubi di respirazione offerti sono compatibili con tutti i copricapi e le unità ad aria compressa Versaflo™ di 3M™.

Proprietà:

Tubo di respirazione ad alta resistenza, di facile pulizia
Il sistema di innesto rapido a scatto permette di collegare e scollegare l'apparecchio usando una sola mano
Compatibile con tutti i copricapi e sistemi ad aria compressa Versaflo™ di 3M™
Disponibili coperture protettive tubi respirazione che prolungano la vita utile

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello