Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Durata immediata grazie al colla sensibile alla pressione
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 1210 mm
Può sostituire dispositivi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o liquido collas, che può causare foratura, regrinding, post-elaborazione, avvitamento, la saldatura e la pulizia vengono salvate
Descrizione:
Il modo forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4991 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici.
Proprietà:
Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura// Incollaggio facile e veloce e durata potente e duratura.
Resistenza all'uso immediato grazie all'adesivo sensibile alla pressione// Resistenza all'uso immediato grazie all'adesivo sensibile alla pressione.
Il fissaggio quasi invisibile garantisce superfici lisce// Il legame adesivo quasi invisibile assicura un design ottimizzato
Nastro adesivo acrilico grigio conformabile ad alte prestazioni di 2,3 mm di spessore per la resistenza e la conformabilità in applicazioni impegnative, soprattutto su materiali a media e alta energia superficiale// Nastro adesivo acrilico grigio conformabile ad alte prestazioni di 2,3 mm di spessore per la resistenza e la conformabilità in applicazioni impegnative, soprattutto su materiali a media e alta energia superficiale.
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi, risparmiando così la foratura, la rettifica, la finitura, l'avvitamento, la saldatura e la pulizia// Can replace mechanical fasteners (rivets, welds, screws) or liquid adhesives, thus saving drilling, grinding, finishing, screwing, welding and cleaning
L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti
Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.// Crea una tenuta duratura contro l'acqua, l'umidità, ecc.
Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili.
Elevata resistenza ai plastificanti// Elevata resistenza ai plastificanti
Nota:
Per incollare i pannelli ai telai
Per l'incollaggio di elementi di irrigidimento ai pannelli
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne
Per l'incollaggio di display elettronici
Per l'incollaggio dei vetri degli obiettivi alle custodie delle fotocamere