• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pellicola trasferibile rifrangente 3M™ Scotchlite™ 5807, argento - 1257,3 mm x 50 m

Codice art.: 7100066242
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 7100066242
EAN / GTIN 00051141566290
Codice del produttore 7100066242

Descrizione

Esecuzione:

La pellicola di trasferimento riflettente contribuisce a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa illuminazione
Buona lavabilità in lavanderia a 60 °C.
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1257.3 mm
Certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX 100

Descrizione:

Pellicola trasferibile rifrangente 3M™ Scotchlite™ 5807 colore argento con elevati valori di riflessione e ideale per l'inserimento di caratteri per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità, come gli indumenti da lavoro o gli accessori e l'abbigliamento per il tempo libero.

Proprietà:

La pellicola di trasferimento riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi indossa l'indumento di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
Buona lavabilità nel bucato domestico a 60° C
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco
Con foglio di trasferimento per il plottaggio diretto e il patching
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100

Nota:

Per la tracciatura di scritte di avvertimento per indumenti da lavoro, abbigliamento da lavoro, abbigliamento per il tempo libero e accessori

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello