• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pellicola trasferibile rifrangente segmentata 3M™ Scotchlite™ 5510, argento - 50,8 mm x 200 m

Codice art.: 7100066227
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100066227
EAN / GTIN 50051141565960
Codice del produttore 7100066227

Descrizione

Esecuzione:

La pellicola di trasferimento riflettente contribuisce a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa illuminazione
Ottima lavabilità in lavanderia a 60 °C.
Lunghezza complessiva: 200 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm

Descrizione:

Pellicola trasferibile rifrangente segmentata 3M™ Scotchlite™ 5510 colore argento con elevati valori di riflessione e una maggiore traspirabilità per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità, come gli indumenti da lavoro.

Proprietà:

La pellicola di trasferimento riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi indossa l'indumento di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
Ottima lavabilità nel lavaggio domestico a 60° C
Maggiore comfort grazie al design più leggero, traspirante e flessibile
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100

Nota:

Per gli indumenti di segnalazione come quelli da lavoro e professionali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello