Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Disponibile in trasparente e in vari colori
Lunghezza complessiva: 65.8 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Buona adesione immediata, eccellente forza adesiva finale
Descrizione:
nastro in pellicola di poliestere 3M™ 850, nastro in pellicola di poliestere da 0,05 mm con adesivo acrilico.
Proprietà:
Elevata trasparenza, visibile e staccabile
Giuntura visibile, linguette, identificazione
Sottile, elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
La resistenza alla temperatura consente l'utilizzo del nastro in operazioni ad alte temperature
Le versioni trasparente e argento sono conformi a una serie di specifiche del settore aerospaziale
Le versioni colorate sono altamente visibile per le applicazioni in cui è necessario un sistema di identificazione o marcatura
La versione trasparente è resistente ai solventi e alle sostanze chimiche
Basso modulo, bassa durezza Shore A
Nota:
Coprire
Fissaggio
Decorazione
Isolamento
Scopi di marcatura
Proteggere
Splicing
Rinforzare