3M™ 775L Dischi Hookit™ 150 mm multiforo 150+

Codice art.: 7100065918
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100065918
EAN / GTIN 50076308642599
Codice del produttore 7100065918
Numero-L L51710 148

Descrizione

Esecuzione:

Il supporto della pellicola fornisce un supporto ottimale per la grana e la stabilità dei bordi
Maggiore produttività, prestazioni significativamente più elevate rispetto ai dischi a strappo comparabili
Maggiore durata dell'utensile con un tasso di rimozione costante
Economico grazie alla lunga durata e al funzionamento efficiente
Rimozione aggressiva e rettifica veloce

Descrizione:

Il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L è caratterizzato dal minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain): un progresso rivoluzionario della tecnologia abrasiva. I nostri dischi con supporto in film sono in grado di tagliare fino a due volte più in fretta e durano anche sei volte più a lungo dei comuni abrasivi.

Proprietà:

Il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) taglia fino a due volte più in fretta e dura anche sei volte più a lungo di altri abrasivi
Prodotto ideale per varie applicazioni, in particolare per l'asportazione
Dura fino a sei volte di più rispetto agli abrasivi convenzionali
Il design multiforo consente di aspirare le polveri a una velocità più elevata rispetto ai prodotti dotati di soli 5 o 6 fori
Il supporto in film offre una maggiore resistenza agli strappi soprattutto sui bordi
Il preciso design multiforo garantisce un'aspirazione della polvere ottimizzata

Nota:

Prodotto ideale per una vasta gamma di applicazioni di asportazione ed efficace su numerosi substrati: metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri
Lavorazione della vernice
Lavorazione dei metalli
Lavorazione della plastica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello