• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

3M™ 775L Dischi Hookit™ 125 mm senza foro 150+

Codice art.: 7100064174
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 250 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 250 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100064174
EAN / GTIN 50051125870264
Codice del produttore 7100064174
Numero-L L51710 1428

Descrizione

Esecuzione:

Il supporto della pellicola fornisce un supporto ottimale per la grana e la stabilità dei bordi
Maggiore produttività, prestazioni significativamente più elevate rispetto ai dischi a strappo comparabili
Maggiore durata dell'utensile con un tasso di rimozione costante
Economico grazie alla lunga durata e al funzionamento efficiente
Rimozione aggressiva e rettifica veloce

Descrizione:

Il disco in film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L è caratterizzato dal minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain): un progresso rivoluzionario della tecnologia abrasiva. I nostri dischi con supporto in film sono in grado di tagliare fino a due volte più in fretta e durano anche sei volte più a lungo dei comuni abrasivi.

Proprietà:

Il prodotto contiene il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che taglia fino a due volte più in fretta e dura anche sei volte più a lungo di altri abrasivi
Il supporto in film offre una maggiore resistenza agli strappi soprattutto sui bordi
Prodotto ideale per varie applicazioni, in particolare per l'asportazione
Il design multiforo consente di aspirare le polveri a una velocità più elevata rispetto ai prodotti dotati di soli 5 o 6 fori
Ideale per un'ampia varietà di substrati e applicazioni, focalizzate principalmente sull'asportazione

Nota:

Prodotto ideale per una vasta gamma di applicazioni di asportazione ed efficace su numerosi substrati: metalli, materiali compositi, gelcoat e legni teneri
Lavorazione della vernice
Lavorazione dei metalli
Lavorazione della plastica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello