Esecuzione:
Colore prodotto: Ambra
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 495.3 mm
Descrizione:
Il nastro in poliimmide 3M™ 8997 è un nastro in poliimmide di colore ambra chiaro con un adesivo in silicone pensato per resistere al calore durante le operazioni di mascheratura ad alta temperatura. Offre un'eccellente resistenza termica, chimica e all'abrasione. Sigilla saldamente al contatto e si stacca in modo pulito fino a 500°F/260°C.
Proprietà:
Supporto in poliimmide giallo chiaro con spessore di 1,0 mil e adesivo in silicone sensibile alla pressione con spessore di 1,4 mil.
Ideale per applicazioni ad alta temperatura
Sigillo sicuro sul contatto, si rimuove in modo pulito fino a 260 °C