Esecuzione:
Colore prodotto: Indaco
Particolarmente adatto per l'incollaggio di raggi e curve strette
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 9.5 mm
La resina di gomma aderisce rapidamente alla maggior parte delle superfici e ha un eccellente potere di tenuta
Descrizione:
Il nastro in vinile 3M™ 471+ , grazie alla sua elevata conformabilità, è ideale per operazioni di mascheratura con disegni semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.
Proprietà:
Garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Senza lasciare tracce.
Il nastro flessibile e conformabile permette di creare linee di verniciatura sottili con un' ecccellente separazione dei colori e disegni complessi.
Il colore semi-traslucido del supporto permette di posizionare il nastro con facilità e precisione anche dove sono previsti disegni complessi
Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.
L’adesivo in gomma-resina offre una buona adesione su molte superfici per un’applicazione più facile ed un’eccellente tenuta.
Per mascherare dischi in gomma e parti in plastica// per mascherare dischi in gomma e parti in plastica
Pulito e facile da rimuovere// pulire e facile da rimuovere
Nota:
Incollaggio di raggi stretti, così come per rivestimenti multicolore e di design
Per mascherare le gomme dei dischi e le parti in plastica