3M™ Nastro in vinile 471+, Indaco, 19 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6409

Codice art.: 7100055259
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100055259
EAN / GTIN 30051131064097
Codice del produttore 7100055259
Numero-L L01310 15

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Indaco
Può essere rimosso all'interno per un massimo di 7 giorni senza lasciare residui
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Altezza complessiva: 0.1 mm

Descrizione:

Il nastro in vinile 3M™ 471+ , grazie alla sua elevata conformabilità, è ideale per operazioni di mascheratura con disegni semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.

Proprietà:

Garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Senza lasciare tracce.
Il nastro flessibile e conformabile permette di creare linee di verniciatura sottili con un' ecccellente separazione dei colori e disegni complessi.
Il colore semi-traslucido del supporto permette di posizionare il nastro con facilità e precisione anche dove sono previsti disegni complessi
Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.
L’adesivo in gomma-resina offre una buona adesione su molte superfici per un’applicazione più facile ed un’eccellente tenuta.
Per mascherare dischi in gomma e parti in plastica// per mascherare dischi in gomma e parti in plastica
Pulito e facile da rimuovere// pulire e facile da rimuovere

Nota:

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello