Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Adesivo acrilico robusto per una facile rimozione con una buona resistenza alla temperatura
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 36 mm
Descrizione:
Il nastro per mascheratura 2899 è un nastro per mascheratura di colore blu con un supporto sottile in carta Washi piatta e un adesivo acrilico, adatto per la mascheratura generale della vernice. Il suo spessore è di 0,081 mm e la sua resistenza alla trazione è di 30,7 N/cm. La resistenza alla temperatura è 150C per 1h su acciaio inossidabile.
Proprietà:
Progettato con un supporto sottile e flessibile per bordi di vernice costantemente affilati su linee di vernice sia curve che diritte
Facili da strappare a mano, gli additivi impediscono la formazione di schegge durante il processo di combustione
Facile rimozione dell'adesivo