Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Resistente a molti prodotti chimici per proteggere le superfici durante le operazioni di decapaggio e altre operazioni di trattamento chimico// il Nastro Adesivo riflettente per calore e luce protegge le superfici e aumenta l'efficienza dei sistemi di illuminazione
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 1000 mm
Grazie alla sua bassa permeabilità al vapore acqueo,, il Nastro Adesivo è adatto per sigillare e riparare/// termoriflettente e luminoso: Protegge le superfici e può aumentare l'efficienza dei sistemi di illuminazione
Descrizione:
Il nastro in alluminio 3M™ 425 è progettato per numerose applicazioni in una vasta gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura.
Proprietà:
Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura
Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, duraturo e affidabile
Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili
Conforme a superfici curve e irregolari
Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C
Nota:
Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate
Mascheratura nella sverniciatura chimica
Riflessione e miglioramento della luce
Cucitura e sigillatura
Attacchi per frigoriferi e congelatori
Giunzione di lamine sottile